› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar

Pulsanti interbloccati 2P NO 10A 250V con frecce direzionali bianco per comando elettrico

Cod. Rexel VI19062.B
Cod. Produttore 19062.B
Cod. EAN 8007352455214

Informazioni principali

  • Tipo: 2 pulsanti interbloccati
  • Contatti: 1P NO + 1P NO
  • Corrente nominale: 10 A
  • Tensione nominale: 250 V~
  • Colore: bianco
  • Simboli: freccie direzionali
  • Serie: VI19062.B
  • Uso: interblocco

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Due pulsanti interbloccati 1P NO + 1P NO 10 A 250 V~, con frecce direzionali, bianco

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incasso

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Pulsante

colore

Bianco

Tipologia

Altro

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

corrente nominale

10 A

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

9016

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

22,2 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

38,4 mm

Numero moduli da frutto

100

Pulsanti interbloccati 2P NO 10A 250V con frecce direzionali bianco per comando elettrico
€ 16,76 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info