› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar

Pulsanti indipendenti 1P NO+NO 10A 250V Silver per controllo circuiti elettrici

Cod. Rexel VI14066.SL
Cod. Produttore 14066.SL
Cod. EAN 8007352320963

Informazioni principali

  • Tipologia: Due pulsanti indipendenti
  • Contatti: 1P NO + 1P NO
  • Corrente nominale: 10 A
  • Tensione nominale: 250 V~
  • Materiale contatti: Silver
  • Funzione: Chiusura circuiti
  • Non adatto a: Inversione motori
  • Serie: VI14066.SL

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Due pulsanti indipendenti 1P NO + 1P NO 10 A 250 V~, Silver. Consentono la chiusura dei due circuiti e quindi non sono adatti all'inversione di marcia di motori (tapparelle, cancelli, etc.)

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incasso

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Pulsante

colore

Argento

Tipologia

Altro

senza alogeni

Protezione della superficie

Laccato

corrente nominale

10 A

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

numero di bascule di azionamento

2

codice RAL (simile)

9006

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

22,3 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

38,5 mm

Numero moduli da frutto

100

Pulsanti indipendenti 1P NO+NO 10A 250V Silver per controllo circuiti elettrici