Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI16121
Cod. Produttore
16121
Cod. EAN
8007352003750

Informazioni di prodotto

Due pulsanti 1P NO 10A grigio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Due pulsanti indipendenti 1P NO + 1P NO 10 A 250 V~, grigio. Consentono la chiusura contemporanea dei due circuiti e quindi non sono adatti all'inversione di marcia di motori (tapparelle, cancelli, ecc.)

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incasso

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Pulsante

colore

Grigio

Tipologia

Altro

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

corrente nominale

10 A

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

numero di bascule di azionamento

2

codice RAL (simile)

7015

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

24,8 mm

altezza dell'apparecchio

50,1 mm

profondità dell'apparecchio

38 mm

Numero moduli da frutto

100

Produttore

Pulsanti doppio 1P NO 10A 250V grigio uso elettrico controllo semplice circuiti

€ 21,07 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info