Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB5AA711237
Cod. Produttore
XB5AA711237
Cod. EAN
3389119603508

Informazioni di prodotto

Pulsante triplo bianco filo/rosso sporgente/bianco filo Ø22 1NO+1NC+1NO

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il pulsante modulare triplo Harmony XB5 di Schneider Electric ha 1 pulsante bianco, 1 pulsante rosso e 1 pulsante nero, funziona con un meccanismo ad impulso e utilizza morsetti a vite. È dotato di 2 contatti NA + 1 contatto NC e di una ghiera in plastica. È contrassegnato dai simboli "freccia sinistra" e "freccia destra". Questo pulsante triplo fornisce un'interfaccia completa con 3 pulsanti, da inserire nella macchina tramite un singolo foro. È facilmente installabile in fori standard di diametro 22 mm ed è collegabile con semplici morsetti a vite. Il suo schema è chiaramente distinguibile grazie ai colori vivaci e alle marcature ben definite, che riducono al minimo gli errori durante il cablaggio iniziale e le successive operazioni di manutenzione. È resistente agli urti e alle vibrazione, tenuta alla polvere e tenuta all'acqua, grazie ai gradi di protezione IP66 e IP69K, che la rendono ideale all'uso in ambienti gravosi.

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Nero/bianco

numero di punti di comando

3

tattile

forma del pulsante

Alto

colore dell'anello frontale

Nero

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP67/IP69K

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Rettangolare

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

Harmony XB5

Produttore

Pulsante triplo bianco filo/rosso sporgente/bianco filo Ø22 1NO+1NC+1NO