Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI16084
Cod. Produttore
16084
Cod. EAN
8007352001039

Informazioni di prodotto

  • Tipo contatto: 1P NO
  • Corrente nominale: 10 A
  • Tensione nominale: 250 V~
  • Funzione: a tirante
  • Lunghezza cordone: 1,5 m
  • Colore pomello: grigio
  • Serie: VI16084

Documentazione tecnica

Pulsante modulare monoblocco per interruttori domestici, progettato per un comando semplice e affidabile. Realizzato con materiali resistenti, presenta un design funzionale in colore grigio, ideale per installazioni elettriche civili. Supporta una corrente nominale di 10A e offre un funzionamento a tirante con contatto normalmente aperto, garantendo sicurezza e praticità nell'uso quotidiano. Adatto per l'integrazione in impianti elettrici modulari, rappresenta una soluzione versatile per il controllo manuale di circuiti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Pulsante 1P NO 10 A 250 V~, a tirante, con 1,5 m cordone e pomello, grigio

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Pulsante

colore

Grigio

Tipologia

Altro

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

corrente nominale

10 A

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

codice RAL (simile)

7015

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

24,8 mm

altezza dell'apparecchio

50,1 mm

profondità dell'apparecchio

36,1 mm

Numero moduli da frutto

100

Produttore

Pulsante 1P NO 10A tirante grigio con cordone 1,5 m uso industriale

€ 19,40 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info