Prodotti / Civile residenziale / Prodotti Accessori Civile - Cantiere / Cavi Precablati e Prolunghe /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI00114
Cod. Produttore
00114
Cod. EAN
8007352035065

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 1P NO
  • Corrente: 16 A
  • Tensione: 250 V~
  • Funzione: tasto a bilanciere
  • Colore: nero
  • Connessione: cavo piatto
  • Serie: VI00114
  • Uso: pulsante terminale

Documentazione tecnica

Pulsante terminale nero opaco realizzato in materiale termoplastico senza alogeni, caratterizzato da una levetta singola e progettato per un tipo di carico specifico. La superficie non trattata garantisce una finitura resistente e funzionale, ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti affidabili e sicuri. La qualità dei materiali assicura durata e prestazioni costanti nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Pulsante terminale 2[16] A 250 V~, tasto a bilanciere, per cavo piatto, nero

corrente nominale

2 A

tensione nominale

250 V

tipo di comando

Levetta singola

colore

Nero

Tipologia

Altro

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di carico

Altro

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

9005

Tipo superficie

Opaco

potenza

0 ... 500 W

Produttore

Pulsante terminale 1P NO 16A tasto bilanciere nero civile residenziale