› Civile residenziale › Serie Civili

Pulsante targhetta 1P NO 10A bianco per lampada E10 10x28 mm 2 moduli

Cod. Rexel VI19050.B
Cod. Produttore 19050.B
Cod. EAN 8007352455078

Informazioni principali

  • Tipo: 1P NO
  • Corrente: 10 A
  • Tensione: 250 V~
  • Modulo: 2 moduli
  • Colore: Bianco
  • Lampada: E10 10x28 mm
  • Potenza max lampada: 1 W
  • Serie: VI19050.B

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pulsante 1P NO 10 A 250 V~, a targhetta luminosa, per lampada E10 10x28 mm 1 W max, bianco - 2 moduli. Fornito senza lampada

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

larghezza

44,7 mm

altezza

49 mm

profondità di incasso

26,5 mm

lunghezza

38 mm

materiale

Plastica

con illuminazione

Pulsante targhetta 1P NO 10A bianco per lampada E10 10x28 mm 2 moduli
€ 19,78 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info