› Civile residenziale › Serie Civili

Pulsante targhetta 1P NO 10A 250V grigio per lampada E10 10x28 mm 2 moduli

Cod. Rexel VI19050
Cod. Produttore 19050
Cod. EAN 8007352413849

Informazioni principali

  • Tipo: 1P NO
  • Corrente: 10 A
  • Tensione: 250 V~
  • Dimensioni lampada: E10 10x28 mm
  • Potenza max lampada: 1 W
  • Colore: Grigio
  • Moduli: 2
  • Serie: VI19050

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pulsante 1P NO 10 A 250 V~, a targhetta luminosa, per lampada E10 10x28 mm 1 W max, grigio - 2 moduli. Fornito senza lampada

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

colore

Grigio

altezza

49 mm

profondità di incasso

26,5 mm

lunghezza

38 mm

materiale

Plastica

con illuminazione

Pulsante targhetta 1P NO 10A 250V grigio per lampada E10 10x28 mm 2 moduli
€ 19,78 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info