Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM216674
Cod. Produttore
216674
Cod. EAN
4015082166748

Informazioni di prodotto

  • Serie: Moeller series
  • Tensione nominale: non specificata
  • Grado protezione: IP66, IP67, IP69K
  • Dimensioni frontali: 22 x 22 mm
  • Forma costruttiva: Sporgenti
  • Capsula: Azzurra, senza scritta
  • Collegamento: SmartWire-DT
  • Norme conformità: IEC/EN 60947, VDE 0660

Documentazione tecnica

Pulsante sporgente di colore blu con forma alta e lente tonda, progettato per il comando elettrico con un punto di controllo. Realizzato per garantire affidabilità e facilità d’uso in impianti elettrici, offre una soluzione funzionale senza copertura protettiva o illuminazione integrata. Ideale per applicazioni che richiedono un comando semplice e visibile, con un design robusto e compatto. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Pulsante, Assortimento: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Forma costruttiva: Sporgenti, permanente, capsula: azzurra, Capsula Senza scritta, Grado di protezione: IP66, IP67, IP69K, Anello frontale colore nero, Collegamento a SmartWire-DT: sì, con collegamenti SWD-RMQ, Dimensioni frontali: 22 x 22, Note: Funzione permanente/ad impulso modificabile sul dispositivo, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Blu

numero di punti di comando

1

forma del pulsante

Alto

colore dell'anello frontale

Nero

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67/IP69K

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

4X

Serie

Moeller series

Produttore

Pulsante sporgente azzurro IP66-69K 22x22 mm automazione industriale