Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM216641
Cod. Produttore
216641
Cod. EAN
4015082166410

Informazioni di prodotto

  • Serie: RMQ-Titan
  • Tipo: Pulsante sporgente
  • Funzione: Impulso
  • Colore capsula: Rosso
  • Dimensioni frontali: 22 x 22 mm
  • Grado protezione: IP66, IP67, IP69K
  • Collegamento: SmartWire-DT
  • Normative: IEC/EN 60947, VDE 0660

Documentazione tecnica

Pulsante sporgente di colore rosso con forma alta e lente tonda, progettato per un singolo punto di comando. Questo dispositivo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo preciso e affidabile. La sua struttura robusta e il design ergonomico garantiscono facilità d'uso e durabilità nel tempo, senza copertura protettiva o illuminazione integrata. Perfetto per installazioni che necessitano di un pulsante distintivo e funzionale. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Pulsante, Assortimento: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Forma costruttiva: Sporgenti, ad impulso, capsula: Rossa, Capsula Senza scritta, Grado di protezione: IP66, IP67, IP69K, Anello frontale colore titanio, Collegamento a SmartWire-DT: sì, con collegamenti SWD-RMQ, Dimensioni frontali: 22 x 22, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Rosso

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Alto

colore dell'anello frontale

Titanio

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67/IP69K

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

4X

Serie

Moeller series

Produttore

Pulsante sporgente impulso rosso RMQ-Titan IP66-69K automazione industriale