Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Cod. Rexel
CMUT9211
Cod. Produttore
UT9211
Cod. EAN
8023903400045

Informazioni di prodotto

PULSANTE SINGOLO ULTRA

Documentazione tecnica

24Pulsante singolo per pulsantiera Ultra. Realizzato in polimetilmetacrilato con trattamento per resistere ai raggi UV, anti-ingiallimento e anti-opacit?. Doppio cartellino (neutro e con simbolo della campana) fornito a corredo. Sostituzione facilitata del cartellino portanome.

colore

trasparente

tecnica di installazione

network engineering

esecuzione

pulsante

sistema d’immagine

PAL

numero di tasti campanello

1

profondità

7.4 mm

altezza

22 mm

larghezza

96 mm

montaggio a incasso

caratteristica del sistema di immagine

colore

tipo di tensione d’ingresso

DC

materiale della scatola

plastica

Produttore

Serie Ultra - Pulsante singolo, PMMA anti-UV, cartellino neutro/campana