› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Comandi ed Automatismi Autonomi (Micromoduli)

Pulsante SET/RESET grigio emergenza 2 uscite relè 12-24V 2 moduli

Cod. Rexel VI19183
Cod. Produttore 19183
Cod. EAN 8007352436428

Informazioni principali

  • Colore: Grigio
  • Alimentazione: 12 V~ / 12-24 V d.c.
  • Uscite: 2 relè NO 5 A 250 V~
  • Funzione: SET/RESET emergenza
  • Moduli: 2 moduli
  • Individuazione: Al buio
  • Serie: VI19183
  • Collegamento: NC in serie

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pulsante SET/RESET per chiamata di emergenza, individuazione al buio, 2 uscite a relè NO 5 A 250 V~ per segnalazione ottica ed acustica, alimentazione 12 V~ 50-60 Hz o 12-24 V d.c. (SELV), grigio - 2 moduli. SET con pulsante incorporato o da più punti con pulsanti NC collegati in serie. RESET da più punti con pulsanti NC collegati in serie

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

colore

Grigio

Tipologia

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

codice RAL (simile)

7015

Tipo superficie

Opaco

Numero moduli da frutto

2

Pulsante SET/RESET grigio emergenza 2 uscite relè 12-24V 2 moduli