Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar › Vimar Linea
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
tensione nominale
250 V
tipo di montaggio
Incasso
composizione
Dispositivo modulare per interruttori domestici
tipo di comando
Pulsante
colore
Nero
Tipologia
Altro
senza alogeni
tipo di collegamento
Morsetto a vite
Protezione della superficie
Non trattato
corrente nominale
10 A
qualità del materiale
Materiale termoplastico
numero di poli
1
materiale
Plastica
tipo di fissaggio
Bloccare in posizione
numero di bascule di azionamento
codice RAL (simile)
7021
Tipo superficie
Opaco
Adatto per classe di protezione (IP)
IP40
Numero contatti normalmente chiusi (NC)
Numero contatti normalmente aperti (NA)
larghezza dell'apparecchio
22,4 mm
altezza dell'apparecchio
52,8 mm
profondità dell'apparecchio
29,2 mm
Numero moduli da frutto
100
Disponibilità:
Prodotto non rendibile