› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar › Vimar Linea

Pulsante scambio NO/NC 10 A 250 V tirante con cordone 1,5 m pomello canapa uso elettrico industriale

Cod. Rexel VI30054.C
Cod. Produttore 30054.C
Cod. EAN 8007352690202

Informazioni principali

  • Tipo: 1P scambio NO/NC
  • Corrente: 10 A
  • Tensione: 250 V~
  • Azione: a tirante
  • Cordone: 1,5 m
  • Pomello: canapa
  • Serie: VI30054.C
  • Quantità consigliata: 10

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pulsante 1P in scambio NO/NC 10 A 250 V~ a tirante, con 1,5 m cordone e pomello, canapa

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incasso

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Pulsante

colore

Beige

Tipologia

Altro

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

corrente nominale

10 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

7032

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

larghezza dell'apparecchio

22,4 mm

altezza dell'apparecchio

52,8 mm

profondità dell'apparecchio

29,2 mm

Numero moduli da frutto

100

Pulsante scambio NO/NC 10 A 250 V tirante con cordone 1,5 m pomello canapa uso elettrico industriale
€ 17,17 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info