Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELP9MPNRG
Cod. Produttore
P9MPNRG
Cod. EAN
7320500521069

Informazioni di prodotto

PULSANTE; SATIN; FILO; ROSSO
Scopri il pulsante ELP9MPNRG, un elemento essenziale per ogni installazione elettrica. Realizzato in materiale satinato di alta qualità, questo pulsante si distingue per il suo elegante colore rosso, che aggiunge un tocco di stile a qualsiasi ambiente. La sua progettazione ergonomica garantisce una facilità d'uso, mentre la robustezza del materiale assicura durabilità nel tempo. Ideale per chi cerca funzionalità e design in un unico prodotto, il pulsante ELP9MPNRG è la scelta perfetta per ogni progetto elettrico.

colore del pulsante

rosso

numero di punti di comando

1

forma della lente

tondo

diametro del foro

22 mm

forma del pulsante

piatto

tattile

con anello frontale

materiale dell’anello frontale

metallo

colore dell'anello frontale

cromo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Produttore

ABB

PULSANTE SATIN FILO ROSSO