Descrizione del prodotto
Pulsante di comando installabile con un punto di comando, caratterizzato da una forma piatta e una lente tonda. Il pulsante è tattile e non illuminabile, progettato senza pannello tasti per un utilizzo semplice e funzionale. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo affidabile e preciso.
Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Pulsante, RMQ compact solution, apparecchio completo, Forma costruttiva: piatto, ad impulso, Tipo di collegamento: Cavo (nero) con connettore M12A, 4 poli, Lunghezza cavo: 0.2 mm, capsula: senza capsula, Grado di protezione: IP66, IP67, IP69K (frontale), IP65 (posteriore), Anello frontale colore titanio, Collegamento a SmartWire-DT: no, NA = norm. aperto: 1 contatto NA, Conformità alle norme: IEC/EN 60947-5-1, VDE 0660