Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM216617
Cod. Produttore
216617
Cod. EAN
4015082166175

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Pulsante
  • Serie: RMQ-Titan
  • Forma: Piatto permanente
  • Colore capsula: Rossa
  • Protezione: IP66, IP67, IP69K
  • Dimensioni frontali: 22 x 22 mm
  • Connessione: SmartWire-DT
  • Norme: IEC/EN 60947, VDE 0660

Documentazione tecnica

Pulsante rosso piatto con lente tonda, progettato per il comando elettrico con un punto di controllo. Realizzato per garantire affidabilità e facilità d'uso, è privo di illuminazione e copertura protettiva, ideale per applicazioni industriali che richiedono un controllo semplice e funzionale. La sua forma ergonomica e il colore distintivo assicurano una rapida identificazione e un utilizzo intuitivo nei sistemi elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Pulsante, Assortimento: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Forma costruttiva: piatto, permanente, capsula: Rossa, Capsula Senza scritta, Grado di protezione: IP66, IP67, IP69K, Anello frontale colore titanio, Collegamento a SmartWire-DT: sì, con collegamenti SWD-RMQ, Dimensioni frontali: 22 x 22, Note: Funzione permanente/ad impulso modificabile sul dispositivo, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Rosso

numero di punti di comando

1

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Titanio

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67/IP69K

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

4X

Serie

Moeller series

Produttore

Pulsante rosso piatto IP69K 22x22mm RMQ-Titan automazione industriale