Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM185678
Cod. Produttore
185678
Cod. EAN
4015081811724

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Pulsante piatto
  • Collegamento: Cavo M12A 4 poli
  • Lunghezza cavo: 0,2 m
  • Grado protezione: IP66, IP67, IP69K
  • Contatti: 1 NC (norm. chiuso)
  • Forza azionamento: 15 N
  • Corsa massima: 5,7 mm
  • Serie: Moeller series
Pulsante di comando piatto e tondo, progettato per installazioni elettriche con un punto di comando. Il pulsante è tattile, senza illuminazione e privo di pannello tasti, garantendo un utilizzo semplice e preciso. Ideale per applicazioni che richiedono un controllo affidabile senza funzione di bloccaggio a scatto. Realizzato per un montaggio rapido e sicuro, rappresenta una soluzione essenziale per il comando di dispositivi elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Pulsante, RMQ compact solution, apparecchio completo, Forma costruttiva: piatto, ad impulso, Tipo di collegamento: Cavo (nero) con connettore M12A, 4 poli, Lunghezza cavo: 0.2 mm, capsula: senza capsula, Grado di protezione: IP66, IP67, IP69K (frontale), IP65 (posteriore), Anello frontale colore titanio, Collegamento a SmartWire-DT: no, Equipaggiamento contatti NC = norm. chiuso: 1 contatto NC, Equipaggiamento contatti Nota: = Funzione di sicurezza tramite apertura positiva secondo IEC/EN 60947‐5‐1, Corsa dell'organo di comando e forza di azionamento a norma DIN EN 60947-5-1, K.5.4.1 Percorso apertura positiva: mm 4.65, Corsa massima: mm 5.7, Forza minima per apertura positiva: NET 15, Apertura positiva (ZW): Sì, Conformità alle norme: IEC/EN 60947-5-1, VDE 0660

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Senza pannello tasti

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Titanio

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Grado di protezione (NEMA)

12

Serie

Moeller series

Produttore

Pulsante piatto impulso 1NC cavo M12 0,2m automazione industriale