Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM216599
Cod. Produttore
216599
Cod. EAN
4015082165994

Informazioni di prodotto

  • Serie: Moeller series
  • Tensione nominale: IEC/EN 60947
  • Grado protezione: IP66, IP67, IP69K
  • Dimensioni frontali: 22 x 22 mm
  • Tipo pulsante: piatto, ad impulso
  • Colore capsula: gialla
  • Collegamento: SmartWire-DT
  • Anello frontale: nero

Documentazione tecnica

Pulsante elettrico di colore giallo con forma piatta e lente tonda, progettato per applicazioni di comando singolo. Realizzato senza copertura protettiva e non illuminabile, ideale per installazioni che richiedono un controllo semplice e affidabile. La ghiera integrata garantisce una facile installazione e un fissaggio sicuro. Questo componente è caratterizzato da un design funzionale e compatto, adatto a diversi ambienti elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Pulsante, Assortimento: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Forma costruttiva: piatto, ad impulso, capsula: gialla, Capsula Senza scritta, Grado di protezione: IP66, IP67, IP69K, Anello frontale colore nero, Collegamento a SmartWire-DT: sì, con collegamenti SWD-RMQ, Dimensioni frontali: 22 x 22, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Giallo

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Nero

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67/IP69K

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

4X

Serie

Moeller series

Produttore

Pulsante piatto giallo IP66-69K 22x22 mm per automazione industriale