Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM216601
Cod. Produttore
216601
Cod. EAN
4015082166014

Informazioni di prodotto

  • Forma: piatto, ad impulso
  • Colore capsula: azzurra
  • Grado protezione: IP66, IP67, IP69K
  • Dimensioni frontali: 22 x 22 mm
  • Collegamento: SmartWire-DT
  • Norme: IEC/EN 60947, VDE 0660
  • Anello frontale: nero
  • Serie: Moeller series
Pulsante elettrico dal design piatto con lente tonda di colore blu, ideale per applicazioni di comando singolo. Il pulsante è caratterizzato da una struttura robusta senza copertura protettiva, adatto per installazioni in cui è richiesta una superficie liscia e un aspetto essenziale. Non è illuminabile né etichettato, garantendo un utilizzo semplice e funzionale in impianti elettrici. La sua forma e il colore lo rendono facilmente riconoscibile e utilizzabile in contesti industriali e civili. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Pulsante, Assortimento: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Forma costruttiva: piatto, ad impulso, capsula: azzurra, Capsula Senza scritta, Grado di protezione: IP66, IP67, IP69K, Anello frontale colore nero, Collegamento a SmartWire-DT: sì, con collegamenti SWD-RMQ, Dimensioni frontali: 22 x 22, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Blu

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Nero

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67/IP69K

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

4X

Serie

Moeller series

Produttore

Pulsante piatto azzurro IP66-69K 22x22 per automazione industriale