Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM216610
Cod. Produttore
216610
Cod. EAN
4015082166106

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: IEC/EN 60947
  • Grado protezione: IP66, IP67, IP69K
  • Dimensioni frontali: 22 x 22 mm
  • Tipo: pulsante ad impulso
  • Capsula: nera con dicitura
  • Collegamento: SmartWire-DT
  • Forma costruttiva: piatto
  • Serie: Moeller series
Pulsante elettrico nero con forma piatta e lente tonda, progettato per un singolo punto di comando. Il design include una ghiera di fissaggio che garantisce una facile installazione e un aspetto pulito. Il pulsante non è illuminabile né dotato di copertura protettiva, ed è etichettato per un'identificazione chiara. Adatto per applicazioni di comando elettrico in ambito industriale e civile, offre affidabilità e funzionalità in un formato compatto. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Pulsante, Assortimento: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Forma costruttiva: piatto, ad impulso, capsula: nero, Capsula con dicitura, Grado di protezione: IP66, IP67, IP69K, Anello frontale colore nero, Collegamento a SmartWire-DT: sì, con collegamenti SWD-RMQ, Dimensioni frontali: 22 x 22, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Nero

numero di punti di comando

1

tattile

etichettato

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Nero

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67/IP69K

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

4X

Serie

Moeller series

Produttore

Pulsante piatto impulso nero IP66-69K 22x22 RMQ-Titan automazione industriale Germania