Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM216591
Cod. Produttore
216591
Cod. EAN
4015082165918

Informazioni di prodotto

  • Forma: piatto, ad impulso
  • Capsula: nero, senza scritta
  • Grado protezione: IP66, IP67, IP69K
  • Dimensioni frontali: 22 x 22 mm
  • Collegamento: SmartWire-DT
  • Norme: IEC/EN 60947, VDE 0660
  • Serie: Moeller series
  • Tipo: Apparecchio singolo

Documentazione tecnica

Pulsante nero a filo con ghiera, caratterizzato da una forma piatta e lente tonda. Progettato per un singolo punto di comando, questo componente elettrico si distingue per il design essenziale e funzionale, ideale per applicazioni che richiedono un controllo preciso e affidabile. La superficie piatta del pulsante garantisce un utilizzo confortevole, mentre la lente tonda contribuisce a un aspetto sobrio e professionale. Questo pulsante non è illuminabile né dotato di copertura protettiva, mantenendo un profilo semplice e diretto. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Pulsante, Assortimento: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Forma costruttiva: piatto, ad impulso, capsula: nero, Capsula Senza scritta, Grado di protezione: IP66, IP67, IP69K, Anello frontale colore nero, Collegamento a SmartWire-DT: sì, con collegamenti SWD-RMQ, Dimensioni frontali: 22 x 22, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Nero

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Nero

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67/IP69K

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

4X

Serie

Moeller series

Produttore

Pulsante piatto impulso nero IP66-69K 22x22 RMQ-Titan automazione industriale Germania