Prodotti /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA040647900
Cod. Produttore
040647900
Cod. EAN
8029564523437

Informazioni di prodotto

PULSANTE MOMENTANEO NERO 1A

Documentazione tecnica

Pulsante momentaneo di colore nero progettato per applicazioni elettriche con una capacità di commutazione di 1 ampere. Il design compatto con dimensioni precise garantisce un montaggio semplice e sicuro, mentre la struttura robusta assicura affidabilità nel tempo. Ideale per il controllo di circuiti elettrici che richiedono un comando temporaneo, questo pulsante combina funzionalità e praticità in un componente essenziale per impianti elettrici. Descrizione del produttore: Contatto normalmente aperto. PORTATA:1 A - 250 V TENS. PROVA:1000V per 1' RES. ISOL.:>100 MOHM RES. CONT.:<20 mOHM CORPO:materiale fenolico TERM.:a saldare in ottone Ø FORO PANN.:12 mm

Produttore

Pulsante momentaneo nero 1A compatto per controllo temporaneo circuiti elettrici