Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM216623
Cod. Produttore
216623
Cod. EAN
4015082166236

Informazioni di prodotto

  • Design piatto e lente tonda
  • Colore blu elegante
  • Punti di comando: 1
  • Costruzione robusta
  • Alta affidabilità
  • Facile integrazione
  • Serie: Moeller series
  • Ideale per impianti elettrici
Pulsante elettrico di colore blu con forma piatta e lente tonda, progettato per un singolo punto di comando. Il design essenziale senza copertura protettiva lo rende adatto a installazioni dove è richiesta una gestione semplice e funzionale del comando. Questo pulsante si distingue per la sua affidabilità e per l’ergonomia della ghiera, garantendo un utilizzo confortevole e preciso in ambito elettrico. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Scopri il pulsante M22-DR-B PULS FILO GHIERA, un elemento essenziale per il tuo impianto elettrico. Caratterizzato da un design piatto e una lente tonda, il pulsante è disponibile in un elegante colore blu. Con un numero di punti di comando di 1, questo dispositivo si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. La sua costruzione robusta garantisce durata e affidabilità, rendendolo una scelta ideale per le tue esigenze elettriche. Semplice ed efficace, è un componente indispensabile per il tuo sistema.

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Blu

numero di punti di comando

1

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Cromo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67/IP69K

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

4X

Serie

Moeller series

Produttore

Pulsante M22-DR-B filo ghiera blu 1 punto comando impianti elettrici