Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM216949
Cod. Produttore
216949
Cod. EAN
4015082169497

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: IEC/EN 60947
  • Corrente: Non specificata
  • Grado protezione: IP66, IP67, IP69K
  • Dimensioni frontali: 29,7 mm
  • Colore capsula: Verde
  • Forma: Piatto, permanente
  • Collegamento: SmartWire-DT
  • Serie: Moeller series

Documentazione tecnica

Pulsante illuminabile verde con design piatto e lente tonda, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un comando singolo. Realizzato per un montaggio a filo con ghiera di fissaggio, garantisce un aspetto pulito e funzionale. La sua struttura è priva di copertura protettiva, offrendo un accesso diretto e immediato. Questo pulsante combina estetica e praticità, risultando perfetto per ambienti industriali e impianti elettrici dove è necessario un controllo visivo immediato grazie alla sua illuminazione integrata. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Pulsante luminoso, Assortimento: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Forma costruttiva: piatto, permanente, capsula: verde, Capsula Senza scritta, Grado di protezione: IP66, IP67, IP69K, Anello frontale colore nero, Collegamento a SmartWire-DT: sì, con collegamenti SWD-RMQ, Dimensioni frontali: 29,7, Note: Funzione permanente/ad impulso modificabile sul dispositivo, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Verde

illuminabile

numero di punti di comando

1

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Nero

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67/IP69K

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

4X

Serie

Moeller series

Produttore

Pulsante luminoso verde piatto IP67 per automazione industriale