Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM216928
Cod. Produttore
216928
Cod. EAN
4015082169282

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificata
  • Grado protezione: IP66, IP67, IP69K
  • Dimensioni frontali: 29,7 mm
  • Colore capsula: Verde
  • Forma: Piatto, ad impulso
  • Collegamento: SmartWire-DT
  • Serie: Moeller series
Pulsante illuminabile di colore verde con forma piatta e lente tonda, progettato per il comando elettrico con un singolo punto di controllo. Realizzato per garantire una facile integrazione in impianti elettrici, offre una superficie liscia e un design funzionale senza copertura protettiva. Ideale per applicazioni che richiedono un segnale visivo chiaro e immediato, combinando affidabilità e praticità in un componente compatto e resistente. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Pulsante luminoso, Assortimento: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Forma costruttiva: piatto, ad impulso, capsula: verde, Capsula Senza scritta, Grado di protezione: IP66, IP67, IP69K, Anello frontale colore nero, Collegamento a SmartWire-DT: sì, con collegamenti SWD-RMQ, Dimensioni frontali: 29,7, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Verde

illuminabile

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Nero

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67/IP69K

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

4X

Serie

Moeller series

Produttore

Pulsante luminoso verde piatto IP66-69K SmartWire-DT automazione industriale