Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM216969
Cod. Produttore
216969
Cod. EAN
4015082169695

Informazioni di prodotto

  • Serie: Moeller series
  • Tensione: non specificata
  • Corrente: non specificata
  • Grado protezione: IP66, IP67, IP69K
  • Colore capsula: verde
  • Forma: sporgente, ad impulso
  • Dimensioni frontali: 29,7 mm
  • Norme: IEC/EN 60947, VDE 0660

Documentazione tecnica

Pulsante illuminabile di colore verde con forma tonda e profilo alto, progettato per il comando elettrico con un singolo punto di controllo. Questo dispositivo è caratterizzato da un design sporgente che facilita l'interazione e garantisce visibilità grazie all'illuminazione integrata. Realizzato per applicazioni elettriche, combina funzionalità e praticità senza copertura protettiva, risultando ideale per installazioni che richiedono un controllo immediato e affidabile. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Pulsante luminoso, Assortimento: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Forma costruttiva: Sporgenti, ad impulso, capsula: verde, Capsula Senza scritta, Grado di protezione: IP66, IP67, IP69K, Anello frontale colore titanio, Collegamento a SmartWire-DT: sì, con collegamenti SWD-RMQ, Dimensioni frontali: 29,7, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Verde

illuminabile

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Alto

colore dell'anello frontale

Cromo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67/IP69K

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

4X

Serie

Moeller series

Produttore

Pulsante luminoso sporgente verde RMQ-Titan IP66-69K industria