Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM216967
Cod. Produttore
216967
Cod. EAN
4015082169671

Informazioni di prodotto

  • Serie: RMQ-Titan
  • Tensione: IEC/EN 60947
  • Grado protezione: IP66, IP67, IP69K
  • Forma: Sporgente, ad impulso
  • Colore capsula: Rossa
  • Anello frontale: Colore titanio
  • Dimensioni frontali: 29,7 mm
  • Collegamento: SmartWire-DT

Documentazione tecnica

Pulsante luminoso rosso con forma alta e lente tonda, progettato per il comando elettrico con un singolo punto di controllo. Il design sporgente garantisce una facile identificazione e utilizzo, mentre la funzione illuminabile assicura visibilità anche in condizioni di scarsa luce. Questo componente è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo affidabile e immediato. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Pulsante luminoso, Assortimento: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Forma costruttiva: Sporgenti, ad impulso, capsula: Rossa, Capsula Senza scritta, Grado di protezione: IP66, IP67, IP69K, Anello frontale colore titanio, Collegamento a SmartWire-DT: sì, con collegamenti SWD-RMQ, Dimensioni frontali: 29,7, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Rosso

illuminabile

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Alto

colore dell'anello frontale

Cromo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67/IP69K

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

4X

Serie

Moeller series

Produttore

Pulsante luminoso sporgente rosso RMQ-Titan IP66-69K industria