Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM216807
Cod. Produttore
216807
Cod. EAN
4015082168070

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: IEC/EN 60947
  • Grado protezione: IP66, IP67, IP69K
  • Dimensioni frontali: 29,7 mm
  • Forma costruttiva: Sporgenti
  • Capsula: Bianco con dicitura
  • Collegamento: SmartWire-DT
  • Funzione: Perm/ad impulso modificabile
  • Serie: Moeller series

Documentazione tecnica

Pulsante illuminabile di colore bianco con forma alta e lente tonda, progettato per il comando elettrico con un punto di controllo. Il design sporgente garantisce una facile individuazione e utilizzo, mentre l'assenza di copertura protettiva lo rende adatto a installazioni in ambienti controllati. La combinazione di funzionalità e estetica lo rende ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e affidabilità. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Pulsante luminoso, Assortimento: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Forma costruttiva: Sporgenti, permanente, capsula: bianco, Capsula con dicitura, Grado di protezione: IP66, IP67, IP69K, Anello frontale colore titanio, Collegamento a SmartWire-DT: sì, con collegamenti SWD-RMQ, Dimensioni frontali: 29,7, Note: Funzione permanente/ad impulso modificabile sul dispositivo, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Bianco

illuminabile

numero di punti di comando

1

etichettato

forma del pulsante

Alto

colore dell'anello frontale

Cromo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67/IP69K

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

4X

Serie

Moeller series

Produttore

Pulsante luminoso sporgente RMQ-Titan IP67 per automazione industriale