Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM216975
Cod. Produttore
216975
Cod. EAN
4015082169756

Informazioni di prodotto

  • Colore: Rosso
  • Tipo: Pulsante illuminabile
  • Forma: Alta, lente tonda
  • Punti comando: 1
  • Design: Ergonomico
  • Robustezza: Alta
  • Serie: Moeller series
  • Applicazione: Professionale
Pulsante luminoso rosso dalla forma alta e lente tonda, progettato per il comando elettrico con un singolo punto di controllo. Il pulsante è illuminabile, garantendo visibilità e funzionalità ottimali in ambienti di lavoro. La sua struttura sporgente facilita l’identificazione e l’uso rapido, ideale per applicazioni che richiedono un controllo immediato e sicuro. Realizzato per integrarsi perfettamente in impianti elettrici, offre affidabilità e design funzionale senza copertura protettiva, valorizzando la semplicità e l’efficacia del comando. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Scopri il pulsante M22-DLH-R-X0, un elemento essenziale per il tuo impianto elettrico. Realizzato in un vivace colore rosso, questo pulsante illuminabile offre un design ergonomico con una forma alta e una lente tonda. Con un numero di punti di comando pari a uno, è etichettato per una facile identificazione. La sua costruzione robusta garantisce affidabilità e durata nel tempo, rendendolo un'ottima scelta per applicazioni elettriche professionali.

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Rosso

illuminabile

numero di punti di comando

1

tattile

etichettato

forma del pulsante

Alto

colore dell'anello frontale

Cromo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67/IP69K

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

4X

Serie

Moeller series

Produttore

Pulsante illuminabile rosso M22-DLH-R-X0 per impianti elettrici industriali