Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM216722
Cod. Produttore
216722
Cod. EAN
4015082167226

Informazioni di prodotto

  • Serie: Moeller series
  • Grado protezione: IP66, IP67, IP69K
  • Colore fungo: Verde
  • Dimensioni frontali: 22 x 22 mm
  • Funzione: Ad impulso
  • Collegamento: SmartWire-DT
  • Norme conformità: IEC/EN 60947, VDE 0660
  • Forma costruttiva: Fungo

Documentazione tecnica

Pulsante fungo di colore verde con forma piatta e lente tonda, progettato per garantire un elevato grado di protezione IP67 e NEMA 12, ideale per applicazioni industriali che richiedono resistenza a polvere e acqua. Questo componente elettrico non illuminabile è caratterizzato da un design robusto e funzionale, adatto per comandi di emergenza o interruzione rapida. La sua costruzione assicura affidabilità e sicurezza in ambienti esigenti, rappresentando una soluzione efficace per il controllo e la gestione di impianti elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Pulsante a fungo, Assortimento: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Forma costruttiva: fungo, ad impulso, Colore fungo: verde, capsula: verde, con dicitura, Grado di protezione: IP66, IP67, IP69K, Anello frontale colore titanio, Collegamento a SmartWire-DT: sì, con collegamenti SWD-RMQ, Dimensioni frontali: 22 x 22, Funzione: ad impulso, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Verde

tattile

diametro della calotta

36,5 mm

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Cromo

grado di protezione (IP)

IP67

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Grado di protezione (NEMA)

12

Serie

Moeller series

Produttore

Pulsante fungo verde impulso IP66-69K RMQ-Titan automazione