Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM121465
Cod. Produttore
121465
Cod. EAN
4015081192854

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificata
  • Grado protezione: IP67, NEMA 4X
  • Forma: rotonda
  • Diametro: 60 mm
  • Colore: rosso
  • Design: pulsante piatto
  • Serie: Moeller series
Pulsante a fungo di colore rosso con diametro di 60 mm, caratterizzato da una forma piatta e lente tonda. Progettato per garantire un elevato grado di protezione IP67 e NEMA 4X, è ideale per applicazioni in ambienti difficili dove è richiesta resistenza a polvere e acqua. Il design robusto e affidabile lo rende adatto per l'uso in impianti elettrici industriali. Non illuminabile, questo pulsante unisce funzionalità e sicurezza in un componente essenziale per il controllo e l'interruttore di emergenza. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Il pulsante M22-PVT60P-MPI FUNGO EM. D.60MM ROT è un componente elettrico di alta qualità. Con un design piatto e una forma tonda, questo pulsante rosso è progettato per resistere a condizioni ambientali difficili, grazie al suo grado di protezione IP67 e NEMA 4X. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono robustezza e affidabilità. La sua costruzione è perfetta per garantire prestazioni durature in qualsiasi contesto.

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Rosso

tipo di sblocco

Sblocco a rotazione

diametro della calotta

60 mm

Adatto per arresto d'emergenza

forma del pulsante

Piatto

grado di protezione (IP)

IP67

forma della lente

Tondo

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

Moeller series

Produttore

Pulsante fungo rosso 60mm IP67 NEMA 4X automazione industriale