Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM225528
Cod. Produttore
225528
Cod. EAN
4015082255282

Informazioni di prodotto

  • Colore: Rosso
  • Grado protezione: IP66, NEMA 12
  • Forma: Piatta e tonda
  • Tipo: Pulsante fungo
  • Serie: Moeller
  • Uso: Industriale
  • Robustezza: Alta
  • Quantità consigliata: 5
Pulsante fungo M22S-PV di colore rosso con forma piatta e lente tonda, progettato per garantire un elevato grado di protezione IP66 e NEMA 12. Questo dispositivo non illuminabile è ideale per applicazioni industriali che richiedono affidabilità e resistenza a polvere e acqua, assicurando sicurezza e durata nel tempo. La combinazione di materiali di alta qualità e design funzionale lo rende adatto a impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Il pulsante M22S-PV di Moeller è un elemento essenziale per il controllo elettrico. Con una forma piatta e tonda, questo pulsante è progettato per un utilizzo robusto, grazie al suo grado di protezione IP66 e NEMA 12, che garantiscono resistenza all'acqua e alla polvere. Il suo elegante colore rosso lo rende facilmente riconoscibile, perfetto per applicazioni industriali. Questo pulsante è ideale per chi cerca affidabilità e performance in ambienti impegnativi.

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Rosso

tattile

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Nero

grado di protezione (IP)

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Grado di protezione (NEMA)

12

Serie

Moeller series

Produttore

Pulsante fungo M22S-PV nero IP66 NEMA12 industriale controllo elettrico