Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW74363
Cod. Produttore
GW74363
Cod. EAN
8011564822894

Informazioni di prodotto

PULSANTE FUNGO D.40MM MOMENT.NON ILLUM.
Serie 74 PS - Pulsanti, selettori e segnalatori à˜ 22 mm - La serie 74 PS è un sistema di pulsanti, selettori e segnalatori dal diametro 22mm con grado di protezione IP66 che permette di creare una vera e propria interfaccia tra l'uomo e la macchina e, allo stesso tempo, di controllare lo stato di funzionamento degli azionamenti e delle apparecchiature assicurando standard di sicurezza elevati. Sono infine disponibili in gamma 6 tipologie di contenitori vuoti da 1 a 12 posti o contenitori già  completi di pulsanti e contatti.

colore del pulsante

rosso

forma della lente

ovale

diametro della calotta

40 mm

diametro del foro

22 mm

larghezza dell’apertura

22 mm

altezza dell’apertura

13 mm

grado di protezione (IP)

IP66

forma del pulsante

alto

tattile

colore dell'anello frontale

nero

materiale dell’anello frontale

plastica

Serie

74_PS_PULSANTI,BUILDING_BOX

Produttore

PULSANTE A FUNGO FORMA TONDA - DIAMETRO 40MM - SENZA RITENUTA - NON LUMINOSO