Prodotti / Civile residenziale / Prodotti Accessori Civile - Cantiere / Cavi Precablati e Prolunghe /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI00900
Cod. Produttore
00900
Cod. EAN
8007352064225

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 1P NC
  • Tensione: 250 V~
  • Potenza: 60 W
  • Morsetti: a bussola
  • Colore: bianco
  • Serie: VI00900
  • Uso: pulsante frigorifero
  • Consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Pulsante unipolare per comando elettrico con contatto di apertura, progettato per applicazioni di controllo frigorifero. Dotato di morsetto a vite per un collegamento sicuro e fissaggio tramite vite, garantisce affidabilità e facilità di installazione. Il dispositivo è costituito da un singolo elemento di comando, ideale per interruzioni precise del circuito. La sua costruzione robusta assicura durata nel tempo in ambienti elettrici, offrendo una soluzione funzionale per il controllo e la sicurezza degli impianti frigoriferi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Pulsante frigorifero 1P NC 250 V~ 60 W, morsetti a bussola, bianco

corrente nominale

0,24 A

tensione nominale

250 V

tipo di comando

Pulsante

Tipologia

Tasto, contatto di apertura

senza alogeni

numero di poli

Unipolare

tipo di collegamento

Morsetto a vite

colore del corpo

Bianco

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

10 mm

Colore dell'elemento di comando

Bianco

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio con vite

numero di elementi di comando

1

codice RAL (simile) elemento di comando

9003

codice RAL (simile) scatola

9005

Tipo superficie

Opaco

estratto di montaggio

0 ... 1 mm

Produttore

Pulsante frigorifero 1P NC 250V 60W morsetti bussola bianco