Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Sistemi antifurto via radio /

Cod. Rexel
HIK314300056
Cod. Produttore
314300056
Cod. EAN
6941264054030

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: Radio integrato
  • Tipo: Pulsante emergenza
  • Materiale: Vetro alta qualità
  • Colore: Bianco
  • Design: Ergonomico e intuitivo
  • Protezione: Resistente e durevole
  • Serie: DS-PDEBP1-EG2-WE
  • Uso: Risposta rapida

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il pulsante di emergenza DS-PDEBP1-EG2-WE è un dispositivo essenziale progettato per garantire la massima sicurezza in situazioni critiche. Realizzato con una lastra in vetro di alta qualità e dotato di una copertura in carta, questo pulsante è ideale per ambienti in cui è richiesta una risposta rapida e immediata. La sua forma ergonomica e il design intuitivo lo rendono facilmente accessibile e utilizzabile da chiunque. Con un sistema radio integrato, questo pulsante offre una comunicazione efficace e senza fili, aumentando l'affidabilità in situazioni di emergenza. La sua qualità costruttiva assicura una lunga durata e resistenza, rendendolo un elemento indispensabile per la sicurezza dei tuoi spazi. La finitura bianca conferisce un tocco moderno e discreto, adattandosi perfettamente a qualsiasi ambiente.

colore

Bianco

profondità

12 mm

diametro

38 mm

materiale

Plastica

tipo di segnalazione

Altro

grado di protezione (IP)

IP66

sistema radio

Produttore

Pulsante emergenza wireless portatile IP54 vetro bianco sicurezza ambienti critici