Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Sistemi antifurto via radio /

Cod. Rexel
HIK314300057
Cod. Produttore
314300057
Cod. EAN
6941264054047

Informazioni di prodotto

  • Serie: DS-PDEBP2-EG2-WE
  • Tipo: pulsante emergenza
  • Numero tasti: 2
  • Colore: bianco
  • Installazione: semplice e rapida
  • Compatibilità: sistemi radio
  • Materiale: robusto e durevole
  • Uso: emergenze e sicurezza

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il pulsante di emergenza DS-PDEBP2-EG2-WE è un dispositivo essenziale per garantire la sicurezza in ambienti di lavoro e spazi pubblici. Dotato di due tasti, questo pulsante è progettato per un'installazione semplice e rapida, rendendolo ideale per situazioni in cui è necessaria una risposta immediata. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e resistenza, mentre il design elegante con finitura bianca si integra perfettamente in qualsiasi contesto architettonico. Questo dispositivo è compatibile con sistemi radio, offrendo maggiore flessibilità e facilità d'uso. La qualità dei materiali utilizzati garantisce un'affidabilità superiore, mentre la facilità di accesso e attivazione lo rende perfetto per situazioni di emergenza. Con il pulsante di emergenza DS-PDEBP2-EG2-WE, la sicurezza è sempre a portata di mano.

colore

Bianco

profondità

12 mm

diametro

38 mm

materiale

Plastica

tipo di segnalazione

Altro

grado di protezione (IP)

IP66

sistema radio

Produttore

Pulsante emergenza wireless doppio tasti portatile per sicurezza ambienti lavoro e spazi pubblici