Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Sistemi antifurto via radio /

Cod. Rexel
HIK314300062
Cod. Produttore
314300062
Cod. EAN
6941264063100

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Pulsante emergenza
  • Tasti: 1 tasto
  • Materiale: Vetro resistente
  • Visibilità: Alta anche al buio
  • Uso: Intuitivo e rapido
  • Protezione: Grado adeguato
  • Affidabilità: Alta durata
  • Serie: DS-PDEB1-EG2-WE

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il pulsante di emergenza DS-PDEB1-EG2-WE rappresenta una soluzione efficace per garantire la sicurezza in ambienti di lavoro e pubblici. Questo dispositivo è progettato per un uso intuitivo, dotato di un unico tasto facilmente accessibile, che consente un intervento rapido in situazioni di emergenza. La sua struttura include una lastra in vetro resistente, che non solo conferisce un aspetto elegante e moderno, ma offre anche una protezione aggiuntiva contro eventuali danni. Il design del pulsante è pensato per essere facilmente visibile, facilitando l'individuazione anche in condizioni di scarsa illuminazione. Realizzato con materiali di alta qualità, il pulsante assicura durata e affidabilità, rendendolo un elemento essenziale per qualsiasi sistema di sicurezza elettrica. Con un grado di protezione adeguato, è adatto a vari ambienti, contribuendo a mantenere alti standard di sicurezza.

colore

Bianco

larghezza

63,8 mm

altezza

63,8 mm

profondità

18,4 mm

materiale

Plastica

tipo di segnalazione

Altro

grado di protezione (IP)

IP66

sistema radio

Produttore

Pulsante emergenza wireless 1 tasto vetro resistente sicurezza ambienti lavoro e pubblici