Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM132624
Cod. Produttore
132624
Cod. EAN
4015081295692

Informazioni di prodotto

  • Colore: Rosso
  • Forma: Tonda
  • Grado protezione: IP67
  • Tipo: Pulsante emergenza
  • Altezza: Alta
  • Serie: Moeller
  • Resistente a: Acqua e polvere
  • Affidabilità: Elevata
Pulsante di emergenza con grado di protezione IP67, caratterizzato da un design tondo e pulsante alto di colore rosso. Questo dispositivo è progettato per garantire affidabilità e sicurezza in ambienti industriali, offrendo una resistenza elevata a polvere e acqua. La sua forma ergonomica facilita l'attivazione rapida in situazioni critiche, rendendolo ideale per applicazioni elettriche dove è richiesta una risposta immediata e sicura. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Il pulsante M22-PVT-K01-BVP BLISTER PULS. EM. 1, prodotto da Moeller, è progettato per garantire un'affidabilità senza pari. Caratterizzato da un vivace colore rosso, questo pulsante alto offre una forma tonda per un'interazione intuitiva. Con un grado di protezione IP67, è perfetto per ambienti impegnativi, assicurando resistenza all'acqua e alla polvere. Questo pulsante è un'ottima scelta per chi cerca qualità e prestazioni in un design robusto.

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Rosso

tipo di sblocco

Sblocco a rotazione

diametro della calotta

38 mm

Adatto per arresto d'emergenza

forma del pulsante

Alto

grado di protezione (IP)

IP67

Materiale dell'anello frontale

Plastica

forma della lente

Tondo

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Serie

Moeller series

Produttore

Pulsante emergenza rosso tondo IP67 automazione industriale