Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Varie Comando e Protezione Motore /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM216523
Cod. Produttore
216523
Cod. EAN
4015082165239

Informazioni di prodotto

  • Serie: Moeller series
  • Diametro: 38 mm
  • Grado protezione: IP66, IP67, IP69K
  • Colore attuatore: Rosso
  • Colore custodia: Giallo
  • Contatti: 1 NC, 1 NA
  • Sblocco: a chiave
  • Norme: IEC/EN 60947, VDE 0660

Documentazione tecnica

Pulsante elettrico con chiave di sicurezza integrata, progettato per il controllo affidabile di un punto di comando. Adatto per applicazioni che richiedono un arresto d'emergenza, garantisce un utilizzo sicuro e preciso. Il design compatto e robusto assicura una lunga durata e facilità di installazione in impianti elettrici industriali. Ideale per il comando manuale in sistemi di automazione, offre una soluzione funzionale per la gestione dei comandi in ambienti professionali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Custodia, Assortimento: RMQ-Titan, apparecchio completo, Forma costruttiva: A fungo, Diametro: 38 mm, non illuminato, Sblocco a chiave, Tipo di collegamento: collegamento a vite, Descrizione: sicuro contro le manomissioni ISO 13850/EN 418, Punti di comando: 1 Quantità, Colore Attuatore a fungo: Rossa, Colore Coperchio custodia: Giallo, Grado di protezione: IP66, IP67, IP69K, Collegamento a SmartWire-DT: no, Equipaggiamento contatti NC = norm. chiuso: 1 contatto NC, Equipaggiamento contatti NA = norm. aperto: 1 contatto NA, Equipaggiamento contatti Nota = Funzione di sicurezza tramite apertura positiva secondo IEC/EN 60947‐5‐1, Corsa dell'organo di comando e forza di azionamento a norma DIN EN 60947-5-1, K.5.4.1 Percorso apertura positiva: mm 4.8, Corsa massima: mm 5.7, Forza minima per apertura positiva: NET 20, Apertura positiva (ZW): Sì, Dimensioni frontali: 35, Informazioni sull'entità della fornitura: 1 chiave è compresa nella fornitura, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, Posizione di montaggio: facoltativa

numero di punti di comando

1

colore parte superiore scatola

Giallo

Adatto per arresto d'emergenza

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP67

numero di pulsanti

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Grado di protezione (NEMA)

4X

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

115 ... 500 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

115 ... 500 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 220 V

Serie

Moeller series

Produttore

Pulsante emergenza a fungo rosso con sblocco a chiave IP66-69K per automazione industriale