Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM216710
Cod. Produttore
216710
Cod. EAN
4015082167103

Informazioni di prodotto

  • Serie: Moeller series
  • Tensione: IP66
  • Dimensioni: 29,7 x 54,7 mm
  • Tipo: Pulsante doppio
  • Colore lente: Bianca
  • Collegamento: SmartWire-DT
  • Norme: IEC/EN 60947, VDE 0660
  • Forma: Tasti sporgenti

Documentazione tecnica

Pulsante doppio illuminabile di colore nero con forma piatta e lente ovale, progettato per un comando preciso e affidabile. Il design senza copertura protettiva offre un aspetto pulito e funzionale, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo immediato e visibile. Adatto a installazioni che necessitano di una segnalazione luminosa integrata, garantendo praticità e sicurezza nell’uso quotidiano. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore:

pulsante doppio, Assortimento: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Forma costruttiva: Tasti e indicatori luminosi sporgenti, ad impulso, Descrizione: Lente bianca, capsula: nero, nero, Capsula con dicitura, Grado di protezione: IP66, Anello frontale colore titanio, Collegamento a SmartWire-DT: sì, con collegamenti SWD-RMQ, Dimensioni frontali: 29,7 x 54,7, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Nero

illuminabile

numero di punti di comando

2

tattile

etichettato

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Titanio

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Ovale

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

4X

Serie

Moeller series

Produttore

Pulsante doppio luminoso RMQ-Titan IP66 automazione industriale