Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM284830
Cod. Produttore
284830
Cod. EAN
4015082848309

Informazioni di prodotto

  • Serie: RMQ-Titan
  • Tensione: IEC/EN 60947
  • Grado protezione: IP66
  • Dimensioni: 29,7 x 54,7 mm
  • Tipo pulsante: doppio, impulso
  • Colore lente: bianca
  • Capsula: rosso, verde
  • Collegamento: SmartWire-DT

Documentazione tecnica

Pulsante doppio illuminabile con colori rosso e verde, caratterizzato da una forma piatta e lente ovale. Progettato per il comando elettrico con due punti di controllo, è un dispositivo etichettato che garantisce chiarezza e funzionalità nell'uso. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo visivo immediato grazie alla sua illuminazione integrata. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: pulsante doppio, Assortimento: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Forma costruttiva: Tasto I e indicatore luminoso annegati, tasto 0 sporgente, ad impulso, Descrizione: Lente bianca, capsula: rosso, verde, Capsula con dicitura, Grado di protezione: IP66, Anello frontale colore titanio, Collegamento a SmartWire-DT: sì, con collegamenti SWD-RMQ, Dimensioni frontali: 29,7 x 54,7, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Rosso/verde

illuminabile

numero di punti di comando

2

tattile

etichettato

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Titanio

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Ovale

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

4X

Serie

Moeller series

Produttore

Pulsante doppio luminoso RMQ-Titan IP66 SmartWire-DT industria