Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM284814
Cod. Produttore
284814
Cod. EAN
4015082848149

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: conforme IEC/EN 60947
  • Corrente: specifica non indicata
  • Grado protezione: IP66
  • Dimensioni frontali: 29,7 x 54,7 mm
  • Forma: Tasti e indicatori annegati
  • Collegamento: SmartWire-DT
  • Serie: Moeller series
  • Capsula: rosso, verde, con dicitura

Documentazione tecnica

Pulsante doppio illuminabile con colori rosso e verde, caratterizzato da una forma piatta e lente ovale. Progettato per offrire un controllo preciso con due punti di comando, è etichettato per una facile identificazione e non dispone di copertura protettiva. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'interfaccia chiara e funzionale. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: pulsante doppio, Assortimento: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Forma costruttiva: Tasti e indicatori luminosi annegati, ad impulso, Descrizione: Lente bianca, capsula: rosso, verde, Capsula con dicitura, Grado di protezione: IP66, Anello frontale colore titanio, Collegamento a SmartWire-DT: sì, con collegamenti SWD-RMQ, Dimensioni frontali: 29,7 x 54,7, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Rosso/verde

illuminabile

numero di punti di comando

2

tattile

etichettato

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Titanio

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Ovale

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

4X

Serie

Moeller series

Produttore

Pulsante doppio luminoso IP66 RMQ-Titan per automazione industriale