› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Matix

Pulsante doppio interbloccato 10A 250V per tapparelle bianco

Cod. Rexel BTIAM5037N
Cod. Produttore AM5037N
Cod. EAN 8005543698624

Informazioni principali

  • Tipo: pulsante doppio 1P (NO)
  • Corrente: 10 A
  • Tensione: 250 Va.c.
  • Funzione: interbloccato
  • Applicazione: tapparelle motorizzate
  • Colore: bianco
  • Serie: MATIX

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Pulsante unipolare a levetta singola, progettato per il comando elettrico di dispositivi con un polo. Realizzato per un’installazione semplice e affidabile, garantisce un funzionamento preciso senza blocchi elettrici o meccanici. Ideale per applicazioni che richiedono un controllo diretto e sicuro, con un design essenziale e funzionale. La superficie liscia e i simboli direzionali facilitano l’uso quotidiano, assicurando comfort e praticità nell’ambiente elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: pulsante doppio 1P (NO) + 1P (NO) 10 A 250 Va.c. interbloccato - per comando di tapparelle motorizzate ed applicazioni similari - colore bianco

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base

tipo di comando

Levetta singola

colore

Bianco

Tipologia

Tasto unipolare

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

25,5 mm

corrente nominale

10 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

codice RAL (simile)

9003

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

23 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

37 mm

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

35,5 mm

Per tende veneziane

Con bloccaggio meccanico

Serie

MATIX

Pulsante doppio interbloccato 10A 250V per tapparelle bianco
€ 23,14 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info