› Datacom › Soluzioni per cablaggio in rame › Lan adattatori e baloons

ADATT. BT MATIX BIANCO KEYSTONE

Cod. Rexel RLADBT3989AK
Cod. Produttore ADM-BT3989AK
Cod. EAN 7438633707806

Informazioni principali

  • Colore: Bianco
  • Tipo: Adattatore Keystone
  • Serie: Matix
  • Protezione: Alta IP
  • Materiale: Resistente e durevole
  • Design: Compatto ed ergonomico
  • Applicazione: Elettrica professionale
  • Compatibilità: Componenti elettrici vari

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto RLADBT3989AK è un adattatore di alta qualità progettato per applicazioni elettriche professionali. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, presenta una superficie protetta e una finitura di livello elevato che garantiscono affidabilità e lunga durata nel tempo. La sua struttura compatta e il design ergonomico facilitano l'installazione e l'integrazione in sistemi complessi. Ideale per connessioni di tipo keystone, questo adattatore bianco si distingue per la precisione di lavorazione e la compatibilità con diversi componenti elettrici. La sua forma compatta e il colore neutro si adattano facilmente a ambienti di lavoro industriali o civili, assicurando un'elevata protezione IP e conformità agli standard di sicurezza internazionali. È adatto per utilizzi che richiedono affidabilità e precisione nelle connessioni elettriche, offrendo un'eccellente resistenza alle condizioni ambientali avverse.
ADATT. BT MATIX BIANCO KEYSTONE
€ 0,6548 x 1 pz.
(pz.)