Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM218145
Cod. Produttore
218145
Cod. EAN
4015082181451

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: M22-DDL-S-X4/X5
  • Tipo: Pulsante doppio
  • Illuminazione: Integrata
  • Colore: Nero
  • Design: Piatto, lente ovale
  • Comandi: Fino a 2 punti
  • Protezione: Senza copertura
  • Serie: Moeller series
Pulsante doppio illuminabile di colore nero con forma piatta e lente ovale, progettato per il comando elettrico. Il dispositivo è etichettato per un facile riconoscimento e offre due punti di comando, garantendo funzionalità affidabile e precisione nell’uso. La sua struttura è priva di copertura protettiva, ideale per installazioni in cui è richiesta una rapida accessibilità e visibilità del comando. Adatto per applicazioni industriali e di automazione, questo pulsante combina design ergonomico e prestazioni elevate. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Il pulsante M22-DDL-S-X4/X5 rappresenta una soluzione elegante e funzionale per il controllo elettrico. Con un design piatto e una lente ovale, questo pulsante nero è dotato di illuminazione, rendendolo ideale per ambienti con scarsa luminosità. La sua capacità di gestire fino a 2 punti di comando e la presenza di etichettatura garantiscono un utilizzo intuitivo e pratico. Senza copertura protettiva, il pulsante è perfetto per applicazioni dirette, mantenendo un aspetto moderno e sofisticato.

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Nero

illuminabile

numero di punti di comando

2

tattile

etichettato

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Cromo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Ovale

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

4X

Serie

Moeller series

Produttore

Pulsante doppio illuminato M22-DDL design piatto automazione industriale