Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM216711
Cod. Produttore
216711
Cod. EAN
4015082167110

Informazioni di prodotto

  • Colore: nero
  • Forma: piatta
  • Lente: ovale
  • Punti di comando: 2
  • Funzione: pulsante illuminabile
  • Design: etichettato
  • Serie: Moeller series
  • Uso: elettrico versatile
Pulsante doppio illuminabile di colore nero con forma piatta e lente ovale, progettato per garantire un comando preciso e affidabile. Il design ergonomico e la qualità dei materiali assicurano durata e funzionalità ottimali in applicazioni elettriche professionali. Adatto per installazioni che richiedono un controllo efficace e visibilità immediata grazie all'illuminazione integrata. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Il pulsante M22S-DDL-S-X7/X7 PULS DOP (LUM)IMP è un prodotto della rinomata marca Moeller, progettato per un uso elettrico versatile. Con un elegante colore nero, questo pulsante illuminabile presenta una forma piatta e una lente ovale, rendendolo ideale per vari ambienti. Dotato di 2 punti di comando e un design etichettato, offre funzionalità e stile senza compromessi. La sua costruzione di alta qualità garantisce durabilità e affidabilità nel tempo.

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Nero

illuminabile

numero di punti di comando

2

tattile

etichettato

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Nero

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Ovale

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

4X

Serie

Moeller series

Produttore

Pulsante doppio illuminabile nero forma piatta Moeller automazione industriale