Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Citofoni /

Cod. Rexel
CMUT9212FM
Cod. Produttore
UT9212FM
Cod. EAN
8023903400090

Informazioni di prodotto

PULSANTE DOPPIO FULL METAL ULTRA

Documentazione tecnica

24Pulsante doppio versione Full-Metal per pulsantiera Ultra. Realizzato con rivestimento in alluminio per aumentare la resistenza agli urti e polimetilmetacrilato con trattamento per resistere ai raggi UV, anti-ingiallimento e anti-opacit?.

sistema d’immagine

PAL

colore

grigio

esecuzione

pulsante

tecnica di installazione

network engineering

numero di tasti campanello

2

profondità

7.4 mm

altezza

22 mm

larghezza

96 mm

montaggio a incasso

caratteristica del sistema di immagine

colore

tipo di tensione d’ingresso

DC

materiale della scatola

alluminio