Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Citofoni /

Cod. Rexel
CMUT9212FM/9PCD
Cod. Produttore
UT9212FM/9PCD
Cod. EAN
8023903406931

Informazioni di prodotto

PULSANTE DOPPIO FULL METAL PIANO9 C-D ULTRA

Documentazione tecnica

24Pulsante doppio versione Full-Metal per pulsantiera Ultra con testo "9? C" "9? D" inciso e retroilluminato. Realizzato con rivestimento in alluminio per aumentare la resistenza agli urti e polimetilmetacrilato con trattamento per resistere ai raggi UV, anti-ingiallimento e anti-opacit?.

numero di unità

1

materiale

alluminio

profondità

7 mm

colore

grigio

larghezza

95 mm

altezza

22 mm