Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Varie Citofonia /

Cod. Rexel
CMUT9212FM/6PCD
Cod. Produttore
UT9212FM/6PCD
Cod. EAN
8023903406665

Informazioni di prodotto

PULSANTE DOPPIO FULL METAL PIANO6 C-D ULTRA

Documentazione tecnica

24Pulsante doppio versione Full-Metal per pulsantiera Ultra con testo "6? C" "6? D" inciso e retroilluminato. Realizzato con rivestimento in alluminio per aumentare la resistenza agli urti e polimetilmetacrilato con trattamento per resistere ai raggi UV, anti-ingiallimento e anti-opacit?.

profondità

7 mm

colore

grigio

larghezza

95 mm

numero di unità

1

materiale

alluminio

altezza

22 mm

Produttore

Serie Ultra - Pulsante doppio Full Metal, piano 6° C-D inciso retroilluminato, alluminio anti-UV